画像準備中

エルゴウイングナット(メネジ) EWN・ENWN・EWN-SUS・ENWN-SUS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法MM5×0.8 寸法D(mm)40 色(キャップ)つや消しブラック 注文コード15085326 品番EWN40A-SUS-BR
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥630
販売価格(税別)
573
この商品は寸法M・寸法D・色など13種類から選べます 他の種類を見る

人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定下さい。
キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為に、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。

質量(g)10 タイプメネジ 寸法H(mm)20 寸法S(mm)4 寸法D(mm)40 材質(ねじ部)SUS 寸法D1(mm)13.5 寸法d1(mm)- 寸法d2(mm)- 材質(キャップ)ポリアミド 寸法G(mm)6 キャップキャップ付 寸法Lf(mm)12 色(キャップ)つや消しブラック 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック 寸法MM5×0.8 材質(メネジ)EWN/ENWN:黄銅・EWN-SUS/ENWN-SUS:SUS303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする