イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
座金&キャップ|プロテクションキャップ EPC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15085597
品番
EPC36M24
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥2,124
販売価格(税別)
¥
1,931
バスケットに入れる
使用場所に合わせて、ブラックシルバーの2色からお選びいただけます。
キャップを手またはハンマーでボルトナットにはめ込んでください。
適合
【ボルト・ナット】M24
材質(本体)
EPC:ポリエチレン(つや消しブラック)・EPC-CR:ポリエチレン/クロムメッキ(つや消しシルバー)
質量(g)
120
タイプ
ブラック
使用温度範囲(℃)
0〜80
寸法H(mm)
40
寸法D(mm)
44
寸法W(mm)
35.8
二面幅(mm)
36(適合)
寸法H1(mm)
37.6
寸法H2(mm)
20