材質【ボールチェーン】ポリアセタールブラック
質量(g)15
使用温度範囲(℃)0〜60
寸法L(mm)16
寸法H(mm)24
寸法S(mm)5.5
寸法D(mm)47
寸法D1(mm)13.5
寸法G(mm)7
寸法R(mm)20.5
寸法Lf(mm)-
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法MM5×0.8
材質(メネジ)EWN-LP:黄銅(カドミウム低減材)・EWN-SUS-LP:SUS304
材質(オネジ)EWN-LP/S10C亜鉛メッキ・EWN-SUS-LP/SUS303