画像準備中

エルゴウイングナット樹脂ボールチェーン付き EWN-LP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法MM6×1 注文コード15085850 品番EWN48A-25-LP
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥1,740
販売価格(税別)
1,582
この商品は寸法Mなど24種類から選べます 他の種類を見る

ボールチェーン付のため、ノブの紛失を防止できます。
ボールチェーンはボスの溝に接続されており、接続部が360°回転するため絡まりません。
RoHS指令適合製品です。

材質【ボールチェーン】ポリアセタールブラック 質量(g)19 使用温度範囲(℃)0〜60 寸法L(mm)25 寸法H(mm)24 寸法S(mm)5.5 寸法D(mm)47 寸法D1(mm)13.5 寸法G(mm)7 寸法R(mm)20.5 寸法Lf(mm)- 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM6×1 材質(メネジ)EWN-LP:黄銅(カドミウム低減材)・EWN-SUS-LP:SUS304 材質(オネジ)EWN-LP/S10C亜鉛メッキ・EWN-SUS-LP/SUS303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする