画像準備中

フルートグリルノブ(マイナス溝付) FGK-FS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法MM4×0.7 寸法D(mm)12 注文コード15086096 品番FGK12-M4-6-FS
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は寸法M・寸法Dなど19種類から選べます 他の種類を見る

ノブ面の溝は、6.5mm幅のマイナスドライバーを使用するのに適しています。
RoHS指令適合製品です。

質量(g)2 使用温度範囲(℃)-30〜130 寸法L(mm)6 寸法H(mm)12 寸法S(mm)4 寸法D(mm)12 寸法D1(mm)9.5 材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM4×0.7 材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材) 材質(オネジ)SUM22L亜鉛メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする