イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの フルートノブ
フルートグリルノブ(マイナス溝付) FGK-FS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法M
M5×0.8
寸法D(mm)
12
注文コード
15086114
品番
FGK12-M5-10-FS
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
寸法M・寸法D
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
ノブ面の溝は、6.5mm幅のマイナスドライバーを使用するのに適しています。
RoHS指令適合製品です。
質量(g)
4
使用温度範囲(℃)
-30〜130
寸法L(mm)
10
寸法H(mm)
12
寸法S(mm)
4
寸法D(mm)
12
寸法D1(mm)
9.5
材質(ノブ)
ポリアミド/つや消しブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法M
M5×0.8
材質(メネジ)
黄銅(カドミウム低減材)
材質(オネジ)
SUM22L亜鉛メッキ