イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの フルートノブ
フルートノブ(メネジ) FTK
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15086254
品番
FTK25B
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。
質量(g)
9
タイプ
メネジ
使用温度範囲(℃)
-30〜130
寸法H(mm)
19
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
25
材質(ねじ部)
黄銅
寸法D1(mm)
16
寸法d1(mm)
15
寸法Lf(mm)
8
材質(ノブ)
ポリアミド/つや消しブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法M
M6×1
材質(メネジ)
FTK:黄銅・FTK-SUS:SUS303