画像準備中

グリルコントロールノブ GCK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法MM4×0.7 寸法D(mm)40 タイプ無地 注文コード15086288 品番GCK40-6-BK
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は寸法M・寸法D・タイプなど20種類から選べます 他の種類を見る

セットボルトで簡単にシャフトを取付けできます。
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ間隔です。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

材質【ノブ・センターキャップ】ポリプロピレンつや消しブラック 質量(g)35 タイプ無地 使用温度範囲(℃)0〜90 寸法H(mm)26 フランジフランジ無 寸法d(mm)6(H9) 寸法A(mm)9 寸法D(mm)40 寸法B(mm)12 寸法C(mm)- 寸法D1(mm)12 寸法D2(mm)34.5 寸法Lf(mm)14 寸法D3(mm)- 材質(インサート)黄銅(カドミウム低減材) 材質(フランジ)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック 寸法MM4×0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする