材質【ノブ・センターキャップ】ポリプロピレンつや消しブラック
質量(g)38
タイプ矢印付き
使用温度範囲(℃)0〜90
寸法H(mm)26
フランジフランジ付
寸法d(mm)6(H9)
寸法A(mm)9
寸法D(mm)40
寸法B(mm)12
寸法C(mm)5.5(フランジ付)
寸法D1(mm)12
寸法D2(mm)34.5
寸法Lf(mm)14
寸法D3(mm)50(フランジ付)
材質(インサート)黄銅(カドミウム低減材)
材質(フランジ)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
寸法MM4×0.7