材質【ノブ・センターキャップ】ポリプロピレンつや消しブラック
質量(g)65
タイプ矢印付き
使用温度範囲(℃)0〜90
寸法H(mm)33
フランジフランジ付
寸法d(mm)8(H9)
寸法A(mm)11.5
寸法D(mm)50
寸法B(mm)15
寸法C(mm)6.5(フランジ付)
寸法D1(mm)15
寸法D2(mm)45
寸法Lf(mm)20
寸法D3(mm)63(フランジ付)
材質(インサート)黄銅(カドミウム低減材)
材質(フランジ)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
寸法MM5×0.8