曜日別特売

レベルインジケーター LR-P・LT-NP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様【文字盤】温度計(0~100℃)材質【ボルト・ナット】スチール:SUM22L亜鉛メッキ・SUS:SUS303・樹脂/ボルト:ポリアミド(ガラス繊維強化)・ナット:SUS304注文コード15086507品番LT-127NPP-J
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,655
販売価格(税別)
5,141

2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。
レベル盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。
フロントがカーブしているためレンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。
完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
保護カバーにより、インジケーターは外部衝撃の影響を受けません。
LR-P、LT-PはLR、LT型を使用しています。

仕様【文字盤】温度計(0~100℃)材質【ボルト・ナット】スチール:SUM22L亜鉛メッキ・SUS:SUS303・樹脂/ボルト:ポリアミド(ガラス繊維強化)・ナット:SUS304材質(本体)特殊透明ポリアミド質量(g)193使用温度範囲(℃)-30~90寸法A(mm)96寸法B(mm)15材質(Oリング)ボルト/ナット(スチール):ニトリルゴム(NBR)・ボルト/ナット(SUS):フッ素ゴム(FKM)材質(ボルト)SUS材質(プロテクター)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック材質(文字盤)アルミニウム(A3104)
注意
※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。
※本商品は耐圧仕様ではありません。
※アルコール系の薬品、洗浄液の接触はお避けください。
※燐酸化物にご使用になる場合は、パッキンを適切なものに取替えてください。
※レベル盤に直接オイルが接触するような使い方は、捻じれ、変形が生じることがありますのでお止めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする