画像準備中

エンプラフラットヒンジ VD-EFTH、MD-EFTH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15086690 品番 MD-EFTH4040HH
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

VD-EFTHは、HACCP対策に有効な青色樹脂製ヒンジ
MD-EFTHは、金属検出機対応樹脂製ヒンジ

つや消しグリーンブルー 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)14 寸法L(mm)40 寸法H(mm)9 寸法d(mm)10.5 寸法A(mm)14 寸法D(mm)4 寸法E(mm)5.5 寸法T(mm)5 寸法W(mm)40 寸法P(mm)25(±0.25) 寸法d1(mm)5.5 材質(ピン)SUS303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする