画像準備中

エンプラフラットヒンジ VD-EFTH、MD-EFTH

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)14 注文コード15086708 品番VD-EFTH4040HH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は寸法Aなど4種類から選べます 他の種類を見る

VD-EFTHは、HACCP対策に有効な青色樹脂製ヒンジ
MD-EFTHは、金属検出機対応樹脂製ヒンジ

つや消しシグナルブルー 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)14 寸法L(mm)40 寸法H(mm)9 寸法d(mm)10.5 寸法A(mm)14 寸法D(mm)4 寸法E(mm)5.5 寸法T(mm)5 寸法W(mm)40 寸法P(mm)25(±0.25) 寸法d1(mm)5.5 材質(ピン)SUS303

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15086708 VD-EFTH4040HH 12689576 VD-EFTH4040HH エンプラフラットヒンジ VD-EFTH イマオコーポレーション エンプラフラットヒンジ VD-EFTH イマオコーポレーション 1個 699 税込769 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする