イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 蝶番・ヒンジ
イマオコーポレーションの 蝶番
イマオコーポレーションの 平蝶番
エンプラフラットヒンジ VD-EFTH、MD-EFTH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
18
注文コード
15086717
品番
VD-EFTH5050HH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
寸法A
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
VD-EFTHは、HACCP対策に有効な青色樹脂製ヒンジ
MD-EFTHは、金属検出機対応樹脂製ヒンジ
色
つや消しシグナルブルー
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)
30
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
11.5
寸法d(mm)
12.5
寸法A(mm)
18
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
6.5
寸法T(mm)
6
寸法W(mm)
50
寸法P(mm)
30(±0.25)
寸法d1(mm)
6.5
材質(ピン)
SUS303
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
15086717
VD-EFTH5050HH
12689585
VD-EFTH5050HH
エンプラフラットヒンジ VD-EFTH
イマオコーポレーション
1個
¥
899
税込
¥
989
注文コードが変更になりました