イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
回転グリップ RG・RGS・RGPA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15086936
品番
RGPA40-SUS
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,308
販売価格(税別)
¥
3,007
バスケットに入れる
RG・RGPA・PGPA-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
質量(g)
25
使用温度範囲(℃)
RG/RGS:-20〜110・RGPA/RGPA-SUS:-20〜90
寸法L(mm)
13
寸法H(mm)
40
寸法D(mm)
18
材質(グリップ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
寸法D1(mm)
15
寸法W(mm)
3
材質(シャンク)
RGPA-SUS:SUS303
寸法M
M6×1