イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
回転グリップ RG・RGS・RGPA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
50
材質(グリップ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
材質(シャンク)
RS/RGS/RGPA:SUM22L/亜鉛メッキ
注文コード
15086945
品番
RGPA50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥940
この商品は
寸法H・材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
RG・RGPA・PGPA-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
質量(g)
37
使用温度範囲(℃)
RG/RGS:-20〜110・RGPA/RGPA-SUS:-20〜90
寸法L(mm)
13
寸法H(mm)
50
寸法D(mm)
21
材質(グリップ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
寸法D1(mm)
17
寸法W(mm)
3
材質(シャンク)
RS/RGS/RGPA:SUM22L/亜鉛メッキ
寸法M
M6×1