画像準備中

回転グリップ RG・RGS・RGPA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)65 材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック 材質(シャンク)RS/RGS/RGPA:SUM22L/亜鉛メッキ 注文コード15086970 品番RGPA65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,130
この商品は寸法H・材質など11種類から選べます 他の種類を見る

RG・RGPA・PGPA-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。

質量(g)66 使用温度範囲(℃)RG/RGS:-20〜110・RGPA/RGPA-SUS:-20〜90 寸法L(mm)15 寸法H(mm)65 寸法D(mm)24.5 材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック 寸法D1(mm)20.5 寸法W(mm)4 材質(シャンク)RS/RGS/RGPA:SUM22L/亜鉛メッキ 寸法MM8×1.25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15086970 RGPA65 12695630 RGPA65 回転グリップ RGPA イマオコーポレーション 回転グリップ RGPA イマオコーポレーション 1個 1,098 税込1,208 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする