画像準備中

回転グリップ RG・RGS・RGPA

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15086997 品番 RGPA80B
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,345
販売価格(税別)
1,223

RG・RGPA・PGPA-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。

質量(g)76 使用温度範囲(℃)RG/RGS:-20〜110・RGPA/RGPA-SUS:-20〜90 寸法L(mm)15 寸法H(mm)80 寸法D(mm)26.5 材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック 寸法D1(mm)21 寸法W(mm)4 材質(シャンク)RS/RGS/RGPA:SUM22L/亜鉛メッキ 寸法MM8×1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする