イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
回転グリップ RG・RGS・RGPA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15087006
品番
RGPA80-SUS
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,948
販売価格(税別)
¥
3,589
バスケットに入れる
RG・RGPA・PGPA-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
質量(g)
79
使用温度範囲(℃)
RG/RGS:-20〜110・RGPA/RGPA-SUS:-20〜90
寸法L(mm)
17
寸法H(mm)
80
寸法D(mm)
26.5
材質(グリップ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
寸法D1(mm)
21
寸法W(mm)
5
材質(シャンク)
RGPA-SUS:SUS303
寸法M
M10×1.5