イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
回転グリップ RG・RGS・RGPA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
90
材質(グリップ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
材質(シャンク)
RS/RGS/RGPA:SUM22L/亜鉛メッキ
注文コード
15087015
品番
RGPA90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,260
この商品は
寸法H・材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
RG・RGPA・PGPA-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
質量(g)
90
使用温度範囲(℃)
RG/RGS:-20〜110・RGPA/RGPA-SUS:-20〜90
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
90
寸法D(mm)
28.5
材質(グリップ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
寸法D1(mm)
22.5
寸法W(mm)
5
材質(シャンク)
RS/RGS/RGPA:SUM22L/亜鉛メッキ
寸法M
M10×1.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
15087015
RGPA90
12695648
RGPA90
回転グリップ RGPA
イマオコーポレーション
1個
¥
1,198
税込
¥
1,318
注文コードが変更になりました