画像準備中

スリーアームノブ TAKR-SUS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15087094 品番 TAKR100-SUS-RE
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥2,006
販売価格(税別)
1,824

指の止まりが良い3本アームで強力な締付ができます。
RoHS指令適合製品です。

質量(g)109 使用温度範囲(℃)-30〜130 寸法H(mm)43 寸法S(mm)23 寸法D(mm)100 寸法D1(mm)35 材質(キャップ)ポリアミド(つや消しブラック/つや消しオレンジ/つや消しグレー/つや消しイエロー/つや消しライトブルー/つや消しレッド) 寸法Lf(mm)20 色(キャップ)レッド 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM12×1.75 材質(メネジ)SUS303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする