イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スリーノブ(三角ノブ)
スリーアームノブ TAKR-SUS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15087128
品番
TAKR63-SUS-GR
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,527
販売価格(税別)
¥
1,388
バスケットに入れる
指の止まりが良い3本アームで強力な締付ができます。
RoHS指令適合製品です。
質量(g)
41
使用温度範囲(℃)
-30〜130
寸法H(mm)
30.5
寸法S(mm)
16
寸法D(mm)
63
寸法D1(mm)
23
材質(キャップ)
ポリアミド(つや消しブラック/つや消しオレンジ/つや消しグレー/つや消しイエロー/つや消しライトブルー/つや消しレッド)
寸法Lf(mm)
13
色(キャップ)
グレー
材質(ノブ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法M
M8×1.25
材質(メネジ)
SUS303