イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
トライアングルノブ TRIK
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
オネジ
色
つや消しブラック
注文コード
15087435
品番
TRIK60-M12-50
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,134
販売価格(税別)
¥
1,940
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
締付け完了が”音”と”クリック感”でわかります。
ノブ裏面は汚れの目詰まりがないフラット形状です。
製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。
材質
【メネジ・オネジ】SUS304
色
つや消しブラック
質量(g)
100
タイプ
オネジ
使用温度範囲(℃)
-30〜130
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
34
寸法S(mm)
18
寸法D(mm)
60
寸法D1(mm)
22.5
寸法Lf(mm)
-
材質(ノブ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法M
M12×1.75