イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
イマオコーポレーションの 防振ゴム
防振ゴム(片側オネジ) VD4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15087460
品番
VD4-5030M10
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします。
NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。
RoHS指令適合商品です。
材質(本体)
天然ゴム(NR)ショアA55±5ブラック
質量(g)
118
寸法L(mm)
28
寸法H(mm)
30
寸法D(mm)
50
最大荷重(N)
2520
ばね定数(N/mm)
336
最大たわみ(mm)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法M
M10×1.5
適合用途
防振
材質(オネジ)
SS400亜鉛メッキ