曜日別特売

防振ゴム(円錐台、オネジ) VDB6

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード15087469品番VDB6-2017M5L06M
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥204
販売価格(税別)
185

振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします
NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。
RoHS指令適合商品です。

材質(本体)天然ゴム(NR)シェアA55±5 ブラック質量(g)10寸法L(mm)6寸法H(mm)17寸法D(mm)20寸法D1(mm)10最大荷重(N)407ばね定数(N/mm)96最大たわみ(mm)4.25RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM5×0.8適合用途防振材質(オネジ)VDB6:SS400亜鉛メッキ・VDB6-SUS:SUS304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする