イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
イマオコーポレーションの 防振ゴム
防振ゴム(円錐台、オネジ) VDB6
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大荷重(N)
407
注文コード
15087505
品番
VDB6-2017M5L20M
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥204
販売価格(税別)
¥
185
バスケットに入れる
この商品は
最大荷重
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします
NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。
RoHS指令適合商品です。
材質(本体)
天然ゴム(NR)シェアA55±5 ブラック
質量(g)
16
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
17
寸法D(mm)
20
寸法D1(mm)
10
最大荷重(N)
407
ばね定数(N/mm)
96
最大たわみ(mm)
4.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法M
M5×0.8
適合用途
防振
材質(オネジ)
VDB6:SS400亜鉛メッキ・VDB6-SUS:SUS304