イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
イマオコーポレーションの 防振ゴム
防振ゴム(円錐台、メネジ) VDB7
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法Lf(mm)
5
最大荷重(N)
253
注文コード
15088056
品番
VDB7-2017M5M-SUS
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
寸法Lf・最大荷重
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします
NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。
RoHS指令適合商品です。
材質(本体)
天然ゴム(NR)シェアA55±5ブラック
質量(g)
12
寸法H(mm)
17
寸法D(mm)
20
寸法D1(mm)
10
最大荷重(N)
253
寸法Lf(mm)
5
ばね定数(N/mm)
60
最大たわみ(mm)
4.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法M
M5×0.8
適合用途
防振
材質(メネジ)
VDB7:SS400亜鉛メッキ・VDB7-SUS:SUS304