画像準備中

防振ゴム(円錐台、メネジ) VDF7

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15088555 品番 VDF7-4350M10M-SUS
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします
NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。
RoHS指令適合商品です。

質量(g)98 寸法H(mm)50 寸法D(mm)43 寸法D1(mm)30 最大荷重(N)1420 寸法Lf(mm)10 ばね定数(N/mm)114 最大たわみ(mm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM10×1.5 適合用途防振

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする