曜日別特売

樹脂製平歯車(キー溝加工付き) ZCL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数20
質量(g)23
23
8
42
73
135
9
12
18
19
24
29
37
25
28
34
45
49
54
64
111
56
66
83
113
138
209
238
26
46
90
96
109
147
233
43
70
82
175
236
322
400
内容量1個注文コード15088677品番ZCL-1.5-20-A12-K
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,695
販売価格(税別)
4,268

表記の最大トルクは、合成樹脂歯車に関するDIN規格VDI2736に準拠した試験と計算による値です。
(条件:25℃、150rpm、無潤滑)
歯とキー溝の位置関係は一定ではありません。

歯数20質量(g)23寸法L(mm)30寸法d(mm)12(H9)寸法L1(mm)17最大トルク(N・m)13.7寸法D1(mm)25寸法b(mm)4(D10)寸法t1(mm)13.8(+0.1/0)寸法Dp(mm)30寸法Do(mm)33モジュール(mm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする