イマオコーポレーション
樹脂製平歯車(キー溝加工付き) ZCL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
30
20
22
24
25
30
32
34
35
40
45
50
15
16
18
60
12
質量(g)
45
45
45
18
83
147
236
8
9
12
19
24
29
37
23
25
28
34
49
54
64
111
42
56
66
113
138
209
238
26
46
73
90
96
109
233
43
70
82
135
175
322
400
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15088720
品番
ZCL-1.5-30-A15-K
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,015
販売価格(税別)
¥
4,559
バスケットに入れる
表記の最大トルクは、合成樹脂歯車に関するDIN規格VDI2736に準拠した試験と計算による値です。
(条件:25℃、150rpm、無潤滑)
歯とキー溝の位置関係は一定ではありません。
歯数
30
質量(g)
45
寸法L(mm)
30
寸法d(mm)
15(H9)
寸法L1(mm)
17
最大トルク(N・m)
20.5
寸法D1(mm)
35
寸法b(mm)
5(D10)
寸法t1(mm)
17.3(+0.1/0)
寸法Dp(mm)
45
寸法Do(mm)
48
モジュール(mm)
1.5