曜日別特売

樹脂製平歯車(キー溝加工付き) ZCL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
歯数30
質量(g)83
83
18
45
147
236
8
9
12
19
24
29
37
23
25
28
34
49
54
64
111
42
56
66
113
138
209
238
26
46
73
90
96
109
233
43
70
82
135
175
322
400
内容量1個注文コード15088835品番ZCL-2.0-30-A15-K
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

表記の最大トルクは、合成樹脂歯車に関するDIN規格VDI2736に準拠した試験と計算による値です。
(条件:25℃、150rpm、無潤滑)
歯とキー溝の位置関係は一定ではありません。

歯数30質量(g)83寸法L(mm)35寸法d(mm)15(H9)寸法L1(mm)20最大トルク(N・m)46.5寸法D1(mm)40寸法b(mm)5(D10)寸法t1(mm)17.3(+0.1/0)寸法Dp(mm)60寸法Do(mm)64モジュール(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする