イマオコーポレーション
樹脂製平歯車(キー溝加工付き) ZCL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
歯数
35
20
22
24
25
30
32
34
35
40
45
50
15
16
18
60
12
質量(g)
113
113
113
24
8
9
12
18
19
29
37
23
25
28
34
45
49
54
64
111
42
56
66
83
138
209
238
26
46
73
90
96
109
147
233
43
70
82
135
175
236
322
400
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15088844
品番
ZCL-2.0-35-A20-K
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
表記の最大トルクは、合成樹脂歯車に関するDIN規格VDI2736に準拠した試験と計算による値です。
(条件:25℃、150rpm、無潤滑)
歯とキー溝の位置関係は一定ではありません。
歯数
35
質量(g)
113
寸法L(mm)
35
寸法d(mm)
20(H9)
寸法L1(mm)
20
最大トルク(N・m)
54.2
寸法D1(mm)
45
寸法b(mm)
6(D10)
寸法t1(mm)
22.8(+0.1/0)
寸法Dp(mm)
70
寸法Do(mm)
74
モジュール(mm)
2