曜日別特売

ラック ZCR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(g)34
内容量1個注文コード15089054品番ZCR-1.0-150-PD
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

表記の最大荷重は、単一の歯に加えることができる最大荷重(破損する荷重)です。(条件:25℃、150rpm、無潤滑)
全長寸法は製品によりバラツキがあります。お客様にて必要長さに切断してご使用ください。

材質(本体)ZCR:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック・ZCR-PL/PD/T/A:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しグレー質量(g)34寸法L(mm)151寸法H(mm)-寸法W(mm)-最大荷重(N)F:372寸法H1(mm)-寸法W1(mm)-材質(芯金)ZCR-PL/PD/T/A:スチールモジュール(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする