イマオコーポレーション
ラック ZCR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
質量(g)
620
49
34
36
26
80
55
58
42
261
190
422
275
620
630
1260
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15089167
品番
ZCR-A-2.0-500
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
表記の最大荷重は、単一の歯に加えることができる最大荷重(破損する荷重)です。(条件:25℃、150rpm、無潤滑)
全長寸法は製品によりバラツキがあります。お客様にて必要長さに切断してご使用ください。
材質(本体)
ZCR:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック・ZCR-PL/PD/T/A:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しグレー
質量(g)
620
寸法L(mm)
565
寸法H(mm)
20
寸法W(mm)
20
最大荷重(N)
F:993
寸法H1(mm)
18
寸法W1(mm)
10
材質(芯金)
ZCR-PL/PD/T/A:スチール
モジュール(mm)
2