ラック ZCR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(g)1260
内容量1個注文コード15089185品番ZCR-A-3.0-500
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

表記の最大荷重は、単一の歯に加えることができる最大荷重(破損する荷重)です。(条件:25℃、150rpm、無潤滑)
全長寸法は製品によりバラツキがあります。お客様にて必要長さに切断してご使用ください。

材質(本体)ZCR:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック・ZCR-PL/PD/T/A:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しグレー質量(g)1260寸法L(mm)500寸法H(mm)30寸法W(mm)30最大荷重(N)F:2234寸法H1(mm)27寸法W1(mm)15材質(芯金)ZCR-PL/PD/T/A:スチールモジュール(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする