イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの 位置決め部品
イマオコーポレーションの インジケーター
デジタルポジションインジケーターノブ DPK-02
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15089210
品番
DPK-02HL-1.75B
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,591
販売価格(税別)
¥
11,446
バスケットに入れる
ノブ一体型のポジションインジケーターです。
軽量で超小型です。
シャフト穴径Φ10mm
文字高さ4mm
RoHS指令適合製品です。
付属品
ラバークッション1枚
仕様
【1回転表示(リングの位置)】01.7/5
質量(g)
20
ピッチ(mm)
1.75(送りねじ)
使用温度範囲(℃)
最大80
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
500
材質(ハウジング)
ポリアミド(6ナイロン)オレンジ
回転方向
左回転用(カウントアップ)、右回転用(カウントダウン)
材質(ノブ)
アルミニウム/アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
読取方向
水平