画像準備中

デジタルポジションインジケーター SDP-04

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15089219 品番SDP-04HR-8B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

軽量で小型です。
機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-04が使用可能です。
シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能)
拡大鏡によるカウンターウィンドーです。
文字高さ6mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。

付属品ラバークッション1枚 仕様【1回転表示(リングの位置)】8 質量(g)50 ピッチ(mm)8(送りねじ) 使用温度範囲(℃)最大80 許容回転数(min-1[r.p.m])180 材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジ 回転方向左回転、右回転用(カウントアップ)、右回転用(カウントダウン) RoHS指令(10物質対応)対応 読取方向水平

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15089219 SDP-04HR-8B 55619683 FTK20A-16 フルート ノブ イマオコーポレーション フルート ノブ イマオコーポレーション 1個 219 税込241 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする