画像準備中

デジタルポジションインジケーター SDP-04

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15089237 品番SDP-04VL-8B
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,498円となります。
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

軽量で小型です。
機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-04が使用可能です。
シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能)
拡大鏡によるカウンターウィンドーです。
文字高さ6mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。

付属品ラバークッション1枚 仕様【1回転表示(リングの位置)】8 質量(g)50 ピッチ(mm)8(送りねじ) 使用温度範囲(℃)最大80 許容回転数(min-1[r.p.m])180 材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジ 回転方向右回転用、左回転用(カウントアップ)、左回転用(カウントダウン) RoHS指令(10物質対応)対応 読取方向垂直

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする