画像準備中

デジタルポジションインジケーター SDP-10

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 回転方向右回転用、左回転用(カウントアップ)、左回転用(カウントダウン) 仕様【1回転表示(リングの位置)】2.5 注文コード15089280 品番SDP-10VL-2.5B
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥21,874
販売価格(税別)
19,885
この商品は回転方向・仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

シャフト穴径Φ30mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16、18、20、22、25が可能)
ポリアミド製で軽量です。
文字高さ7mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。

付属品ラバークッション1枚 仕様【1回転表示(リングの位置)】2.5 質量(g)100 ピッチ(mm)2.5(送りねじ) 使用温度範囲(℃)最大80 許容回転数(min-1[r.p.m])500 材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジ 回転方向右回転用、左回転用(カウントアップ)、左回転用(カウントダウン) RoHS指令(10物質対応)対応 読取方向垂直

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする