ラウンドアルミハンドル (シリコングリップ) RD8

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)26注文コード15089350品番RD8-140OG-HT
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,457
販売価格(税別)
9,506

シリコンコーティングにより、耐熱性に優れています。

オレンジ質量(g)175使用温度範囲(℃)-60~190寸法L(mm)140寸法H(mm)57寸法L1(mm)159寸法A(mm)26寸法B(mm)19材質(グリップ)【芯金】アルミニウム(A6N01S)、【被覆】シリコン(ショアA70)許容荷重(N)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする