画像準備中

ラウンドアルミハンドル (シリコングリップ) RD8

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)35 注文コード15089359 品番RD8-200B-HT
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥12,377
販売価格(税別)
11,252
この商品は寸法Aなど4種類から選べます 他の種類を見る

シリコンコーティングにより、耐熱性に優れています。

ダークグレー 質量(g)448 使用温度範囲(℃)-60〜190 寸法L(mm)200 寸法H(mm)70 寸法L1(mm)225 寸法A(mm)35 寸法B(mm)25 材質(グリップ)【芯金】アルミニウム(A6N01S)、【被覆】シリコン(ショアA70) 許容荷重(N)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする