イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 取手・引手
ラウンドアルミハンドル (シリコングリップ) RD8
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
35
注文コード
15089368
品番
RD8-200OG-HT
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥12,377
販売価格(税別)
¥
11,252
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シリコンコーティングにより、耐熱性に優れています。
色
オレンジ
質量(g)
448
使用温度範囲(℃)
-60〜190
寸法L(mm)
200
寸法H(mm)
70
寸法L1(mm)
225
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
25
材質(グリップ)
【芯金】アルミニウム(A6N01S)、【被覆】シリコン(ショアA70)
許容荷重(N)
1000