画像準備中

PET容器用ガイドレール(C-10型) CRC-PET

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15089517 品番CRC-10-PET
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

搬送時の引っかかり削減。安定した搬送が可能。チョコ停対策。
3m以内の切断販売は定寸価格+切断費となります。(切断した端材が500mm以上の場合は端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。)
製品長さは1℃で1000mmあたり0.2mm伸縮します。(在庫品の為、定寸長さの変位量が大きい場合があります。)
伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。

定尺(m)3 適合径(Φmm)10(丸棒) 質量(g/m)69 材質(レール)超高分子量ポリエチレン(LubXS)グレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする