画像準備中

エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15089754 品番 PSLC10-3M
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。
エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。
ボルトで簡単に取り付けできます。
手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを端面までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。
エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。

材質(本体)アルミ合金(A5052)/アルマイト表面処理(ナチュラル) 質量(g)530 寸法L(mm)80 寸法H(mm)50 寸法d(mm)10 寸法L1(mm)60 使用圧力(MPa)0.3〜0.7 寸法W(mm)50 寸法P(mm)32 寸法H1(mm)41 材質(カバー)アルミ合金(A5056)/アルマイト処理 適合シャフト径(Φmm)10(h11) 保持トルク(N・m)6 スライド荷重(N)800 寸法MM6 材質(クランプシャフト)S45C/無電解ニッケルメッキ
注意
※クランプアンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。
※クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。
※シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする