画像準備中

エアシャフトクランパー(軽荷重) PSLC-L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15089815 品番 PSLC12-5L
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥17,642
販売価格(税別)
16,038

バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。
エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。
コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。
ボルトで簡単に取り付けできます。

材質(本体)アルミ合金(A5052)/アルマイト表面処理(ナチュラル) 質量(g)210 寸法L(mm)35 寸法H(mm)35 寸法d(mm)12 寸法L1(mm)14 使用圧力(MPa)0.5〜0.7 寸法W(mm)55 寸法P(mm)35 寸法H1(mm)29.5 材質(カバー)SUS304 適合シャフト径(Φmm)12(h11) 保持トルク(N・m)0.6 スライド荷重(N)100 寸法MM5 材質(クランプシャフト)アルミ合金(A5052)/アルマイト処理
注意
※クランプアンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。
※クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。
※シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
※手動でのクランプ解除はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする