画像準備中

スライドレール RS27S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15090680 品番 RS27S-300
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥1,239
販売価格(税別)
1,126

ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。
スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。
スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。

材質【インナ・アウタメンバー】SPCC/電気亜鉛メッキ(光沢クロメート) 質量(g/本)240 材質(ボール)炭素鋼球3/16” 寸法Ls(mm)300(±0.8) 寸法P1(mm)240(±0.3) 寸法P2(mm)260(±0.3) 寸法P3(mm)190(±0.3) 寸法P4(mm)240(±0.3) 寸法P5(mm)260(±0.3) 定格荷重(N)240/ペア 寸法Lt(mm)222(±3) 材質(リテーナー)SECC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする