画像準備中

ボルト&ナット|全ねじボルト BJ830

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15090698 品番BJ830-10010-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。
RoHS指令適合製品です。

材質SUS304 質量(g)450 寸法A(mm)1000 寸法B(mm)M10×1.5 引張強度(N/mm2)BJ830:860・BJ830-SUS:480以上

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15090698 BJ830-10010-SUS 12696068 BJ830-10010-SUS 全ねじボルト BJ830 イマオコーポレーション 全ねじボルト BJ830 イマオコーポレーション 1個 2,198 税込2,418 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする