イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの アジャスターボルト
ボルト&ナット|全ねじボルト BJ830
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15090707
品番
BJ830-12010-SUS
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。
RoHS指令適合製品です。
材質
SUS304
質量(g)
660
寸法A(mm)
1000
寸法B(mm)
M12×1.75
引張強度(N/mm
2
)
BJ830:860・BJ830-SUS:480以上
RoHS指令(10物質対応)
対応