イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
ワークグリッパー|HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15090987
品番
HS-9162
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質(本体)
SKH51焼入焼戻四酸化鉄皮膜HRC62
質量(g)
21
寸法H(mm)
12(0/-0.13)
寸法A(mm)
3
寸法W(mm)
16(0/-0.13)
寸法M
M6×1