イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
ワークグリッパー|レストパッド SRP・DRP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15090996
品番
SRP-080
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,366
販売価格(税別)
¥
1,242
バスケットに入れる
材質
スチール製
材質(本体)
SRP:スチール(SNCM220)浸炭焼入 四酸化鉄皮膜HRC60・DRP:ポリアセタールホワイト
質量(g)
3
寸法H(mm)
10
寸法D(mm)
8(0/-0.13)
寸法Lf(mm)
5
寸法M
M4×0.7